Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP861 katkaisulaite, nopea 2-7 / 8 tuumaa | AH7LYH 36WC66

CHICAGO PNEUMATIC CP861-leikkaustyökalu, nopea 2-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7LYH Malli: CP861Ristiviite: 36WC66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman nopeuden leikkuri
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Arbor Hole3 / 8 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.00
CFM @ täysi kuorma8.5
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus20,000 rpm
SuojamateriaaliTeräs
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloAlumiini
HP1 / 2 hp
VivutyyppiTurvallisuus
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus7.75 "
Vaadittu paine90 psi
VakionopeussovellusEi
Karan halkaisija.3 / 8 "
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.179
Laivan korkeus (cm)8.61
Laivan pituus (cm)10.59
Laivan leveys (cm)23.01
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Pyörän paksuus: 1/16 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP861-leikkaustyökalu, nopea 2-7/8 tuumaa
€282.75 / yksikkö