Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP785S ilmanleikkaus 15 CFM 18 mittari | AA2VHM 11C951

CHICAGO PNEUMATIC CP785S ilmaleikkaus 15 Cfm 18 Gauge

Varastossa
Tuote: AA2VHM Malli: CP785SRistiviite: 11C951

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€518.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaleikkaus
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.75
CFM @ täysi kuorma15.0
Velvollisuusgeneral
Mittaa paksuus18
KoteloAlumiini
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus9"
Vaadittu paine90 psi
Aivohalvauksia minuutissa2400
kuristaaLaukaista

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP785S ilmaleikkaus 15 Cfm 18 Gauge
€518.57 / yksikkö