Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7269P ilmanpuhdistin / puskuri 8 tuuman pad 2600 rpm | AA2VGT 11C928

CHICAGO PNEUMATIC CP7269P ilmankiillotuskone/puskuri 8 tuuman tyyny 2600 rpm

Varastossa
Tuote: AA2VGT Malli: CP7269PRistiviite: 11C928

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€615.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakiillotin / puskuri
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.25
CFM @ täysi kuorma25
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus2600 rpm
Kahva materiaaliAlumiini kumikahvalla
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus12.4 "
Pad Size8"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaUuvuttaaVapaa nopeusKokonaispituusPad SizekuristaaHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7201P ilmakiillotin / puskuri 3 tuuman pad 2500 rpm | AA2VGG 11C918 CP7201P4.518Kahvan kautta2500 rpm6.5 "3"Laukaista€289.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7269P ilmankiillotuskone/puskuri 8 tuuman tyyny 2600 rpm
€615.38 / yksikkö