Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7201P ilmakiillotin / puskuri 3 tuuman pad 2500 rpm | AA2VGG 11C918

CHICAGO PNEUMATIC CP7201P ilmankiillotuskone/puskuri 3 tuuman tyyny 2500 rpm

Varastossa
Tuote: AA2VGG Malli: CP7201PRistiviite: 11C918

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakiillotin / puskuri
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.5
CFM @ täysi kuorma18
UuvuttaaKahvan kautta
Vapaa nopeus2500 rpm
Kahva materiaaliAlumiini kumikahvalla
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6.5 "
Pad Size3"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko1 / 4 "-20
kuristaaLaukaista

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8467290010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaUuvuttaaVapaa nopeusKokonaispituusPad SizekuristaaHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7269P ilmanpuhdistin / puskuri 8 tuuman pad 2600 rpm | AA2VGT 11C928 CP7269P6.2525Takaosa2600 rpm12.4 "8"Vipu€615.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7201P ilmankiillotuskone/puskuri 3 tuuman tyyny 2500 rpm
€289.20 / yksikkö