Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7265S Pystysuora ilmalevyhiomakone Teollinen 0.71 Hv | AA2VGQ 11C926

CHICAGO PNEUMATIC CP7265S Pystysuuntainen ilmalevyhiomakone Industrial 0.71 Hp

Varastossa
Tuote: AA2VGQ Malli: CP7265SRistiviite: 11C926

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€583.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora ilmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Arbor Hole7 / 8 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.6
CFM @ täysi kuorma26.7
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus5000 rpm
Kahva materiaaliKumi
KoteloAlumiini
HP0.71
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus9.88 "
Pad-kasvotyyppiMuovi
Pad Size7"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7265S Pystysuuntainen ilmalevyhiomakone Industrial 0.71 Hp
€583.24 / yksikkö