Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7225 Air Random Orbital Sander 0.20 hv 6 tuumaa | AA2VGJ 11C920

CHICAGO PNEUMATIC CP7225 Air Random Orbital Sander 0.20hv 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2VGJ Malli: CP7225Ristiviite: 11C920

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€328.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma16
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.20
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kiertorata Dia.3 / 32 "
Kokonaispituus7 5 / 16 "
Pad-kasvotyyppiPSA
Pad Size6"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 16 "-24
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertorata Dia.KokonaispituusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7255 Air Random Orbital Sander 0.20 hv 6 tuumaa | AA2VGL 11C922 CP72553 / 16 "11 "€346.70
CHICAGO PNEUMATIC CP7255CV Air Random Orbital Sander 0.20 hv 6 tuumaa | AA2VGM 11C923 CP7255CV3 / 16 "8 45 / 64 "€410.01
CHICAGO PNEUMATIC CP7255H Air Random Orbital Sander 0.20 hv 6 tuumaa | AA2VGP 11C925 CP7255H3 / 16 "11 "€483.84
CHICAGO PNEUMATIC CP7255SV Air Random Orbital Sander 0.20 hv 6 tuumaa | AA3YVC 11Z511 CP7255SV3 / 16 "9 7 / 64 "€426.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7225 Air Random Orbital Sander 0.20hv 6 tuumaa
€328.81 / yksikkö