Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC 8941074100 Air Powered, Die Hiomakone, Heavy Duty, 27000 RPM, 0.3 hv | CH6NAP 61HP18

CHICAGO PNEUMATIC 8941074100 ilmakäyttöinen, hiomakone, raskaaseen käyttöön, 27000 rpm, 0.3 hv

Varastossa
Tuote: CH6NAP Malli: 8941074100Ristiviite: 61HP18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie Hiomakone
Ilmankulutus2.7 cfm
Ilmansuodatin1/4 FNPT
Ilmanpaine90 psi
Laakerityyppiviistetty
Jarrujen tyyppiEi eristetty
Holkin koko1 / 4 "
Yhteyden koko1 / 4 "
VelvollisuusHeavy Duty
Grip-tyyliTynnyrin kahva
HP0.3
Tuloaukon tyyppiNPT
Pakkauksen sisältö1 Paljas työkalu
Max. Nopeus27000 RPM
Max. Pyörän halk.1 / 4 "
MekanismiTurvakäynnistys/pysäytys
Min. Letkun koko3 / 8 "
SuuntautuminenSuora, pidennetty
Kokonaispituus9 3 / 4 "
Kohta Dia.1 / 4 "
VirtalähdeIlmakäyttöinen
RPM27000 RPM
Turvallisuus OminaisuudetTurvavipu
TyyliSuoraan
Kytkimen tyyppiTurvavipu
Työkalun paino1.4 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoIlmankulutusHPMax. NopeusSuuntautuminenKokonaispituusRPMTyyliHinta
CHICAGO PNEUMATIC 8941074050 Air Powered, Die Hiomakone, Heavy Duty, 28000 RPM, 0.3 hv | CH6NAL 61HP15 89410740501.1 lbs.2.7 cfm0.328000 RPMSuoraan6 7 / 8 "28000 RPMSuoraan€210.89
CHICAGO PNEUMATIC 8941074060 Air Powered, Die Hiomakone, Heavy Duty, 23000 RPM, 0.3 hv | CH6NAM 61HP16 89410740601.3 lbs.2.7 cfm0.323000 RPM90 astetta Kulma6 3 / 8 "23000 RPMOikea kulma€197.99
CHICAGO PNEUMATIC 8941074080 Air Powered, Die Hiomakone, Heavy Duty, 23000 RPM, 0.3 hv | CH6NAN 61HP17 89410740801.4 lbs.2.7 cfm0.323000 RPM120 astetta7 3 / 4 "23000 RPM120 astetta€223.93
CHICAGO PNEUMATIC 8941074110 Air Powered, Die Hiomakone, Heavy Duty, 22000 RPM, 0.6 hv | CH6NAQ 61HP19 89410741101.5 lbs.3.6 cfm0.622000 RPMSuoraan7 1 / 8 "22000 RPMSuoraan€279.35
CHICAGO PNEUMATIC 8941074120 Air Powered, Die Hiomakone, Heavy Duty, 22000 RPM, 0.6 hv | CH6NAR 61HP20 89410741202.4 lbs.3.6 cfm0.622000 RPM-13 "22000 RPMSuoraan€506.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC 8941074100 ilmakäyttöinen, hiomakone, raskaaseen käyttöön, 27000 rpm, 0.3 hv
€221.56 / yksikkö