Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 78490 -porakone 5/16 tuumaa 0.3125 Varsi 2.5 L | AA2JKJ 10L362

CHICAGO-LATROBE 78490 Lapiopora 5/16 tuumaa 0.3125 Varsi 2.5 L

Varastossa
Tuote: AA2JKJ Malli: 78490Ristiviite: 10L362

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapio poraa
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus2.5 "
Pistekulma118
Varsi Dia.0.3125
Koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
CHICAGO-LATROBE 78481 -porakone 1/32 tuumaa 0.0313 Varsi 1.5 L | AA2JJZ 10L353 784811.5 "0.03131 / 32 "€31.08
CHICAGO-LATROBE 78482 -porakone 1/16 tuumaa 0.0625 Varsi 1.5 L | AA2JKA 10L354 784821.5 "0.06251 / 16 "€30.61
CHICAGO-LATROBE 78483 -porakone 3/32 tuumaa 0.0938 Varsi 1.5 L | AA2JKB 10L355 784831.5 "0.09383 / 32 "€29.90
CHICAGO-LATROBE 78484 Lapio-pora 1/8 tuumaa 0.1250 Varsi 1.5 L | AA2JKC 10L356 784841.5 "0.12501 / 8 "€29.39
CHICAGO-LATROBE 78485 -porakone 5/32 tuumaa 0.1563 Varsi 2 L | AA2JKD 10L357 784852"0.15635 / 32 "€37.21
CHICAGO-LATROBE 78486 Lapio porakone 3/16 tuumaa 0.1875 Varsi 2 L | AA2JKE 10L358 784862"0.18753 / 16 "€39.30
CHICAGO-LATROBE 78487 lapiopora 7/32 tuumaa 0.2188 varsi 2 L | AA2JKF 10L359 784872"0.21887 / 32 "€49.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78490 Lapiopora 5/16 tuumaa 0.3125 Varsi 2.5 L
€77.15 / yksikkö