Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 69853 ruuvikoneen kärkisarja # 559 29 kpl | AF2PAG 6WUC2

CHICAGO-LATROBE 69853 Ruuvikoneen teräsarjan luettelo# 559 29 kpl

Varastossa
Tuote: AF2PAG Malli: 69853Ristiviite: 6WUC2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€462.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen teräsarja
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunOlki
Murtoluku1/16 - 1/2 64-luvulla
LuokkaHeavy Duty
Luettelonumero559
MateriaaliKoboltti
Palojen lukumäärä29
PistetyyppiJakopiste
Koot sisältyvät1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolukuPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
CHICAGO-LATROBE 69854 Ruuvikoneen bittisarjaluettelo# 559 60 kpl | AF2PAH 6WUC3 69854-60#1 - #60€420.37
CHICAGO-LATROBE 69855 ruuvikoneen kärkisarja # 559 26 kpl | AF2PAJ 6WUC4 69855-26Z€483.79
CHICAGO-LATROBE 69856 -ruuvikoneen kärkisarja # 559 15 kpl | AF2PAK 6WUC5 698561/16 - 1/2 By 32nds151/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4-E, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2€276.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69853 Ruuvikoneen teräsarjan luettelo# 559 29 kpl
€462.84 / yksikkö