Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 57711 Jobber -poranteräsarja 13-osaista nopeaa terästä 118 astetta | AB3LDR 1U100

CHICAGO-LATROBE 57711 Jobber-porasarja 13 kappaletta nopeaa terästä 118 astetta

Varastossa
Tuote: AB3LDR Malli: 57711Ristiviite: 1U100

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero150
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä13
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"
Koot sisältyvät1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitan tyyppiSuorittaa loppuunLuettelonumeroPistekulmaPistetyyppiVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
CHICAGO-LATROBE 49911 Jobber -poranteräsarja 13-osaista nopeaa terästä 118 astetta | AB2HRL 1M463 49911Murto-tuumaKirkas150D118 TutkinnotPerinteinen kohta1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"€60.05
CHICAGO-LATROBE 42801 Jobber-sarjaluettelo # 150asp 13 kpl | AF2NXY 6WTX0 42801Murto-tuumaTiAlN päällystetty150 ASP135 TutkinnotP3 jakopiste1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E€187.24
CHICAGO-LATROBE 43638 Jobber -poranteräsarja # 150asp 13 kpl | AF2NYB 6WTX3 43638Murto-tuumaTiCN päällystetty150 ASP135 TutkinnotP3 jakopiste1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E€178.45
CHICAGO-LATROBE 57729 Jobber -poranteräsarja # 150 13 kpl | AF2PAB 6WUA7 57729metrinenMustaoksidi150118 TutkinnotPerinteinen kohta-1 - 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 - 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "ja 13"€81.55
CHICAGO-LATROBE 69847 Jobber -poranteräsarja # 150asp 13 kpl | AF2PAC 6WUA8 69847Murto-tuumaMustaoksidi150 ASP135 TutkinnotP3 jakopiste1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E€71.07
CHICAGO-LATROBE 41798 Jobber -poranteräsarja # 150asp 13 kpl | AF2ZJW 6ZKG4 41798Murto-tuumaTiN päällystetty150 ASP135 TutkinnotP3 jakopiste1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E€130.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57711 Jobber-porasarja 13 kappaletta nopeaa terästä 118 astetta
€62.32 / yksikkö