Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 55476 Hopea/deming-pora 1 3/16 High Speed ​​Steel 118 Deg | AB2VPU 1P370

CHICAGO-LATROBE 55476 hopea/deming pora 1 3/16 nopea teräs 118 astetta

Varastossa
Tuote: AB2VPU Malli: 55476Ristiviite: 1P370

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennetty varren poranterä
Desimaaliekvivalentti1.1875
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus3.125 "
Murtoluku1-3 / 16 "
LuokkaYleinen tarkoitus
Luettelonumero190
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren tyyppiHopea / Deming - pyöreä
Koko1.187 "
TyyppiPienennetty varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiPorakohtaMurtolukuVarren tyyppiKokoHinta
CHICAGO-LATROBE 55432 Hopea / deming-pora 1/2 pikaterästä 118 astetta | AB2VNC 1P275 554320.5000Murto-tuuma118 astetta1 / 2 "Hopea / Deming - pyöreä1 / 2 "€48.04
CHICAGO-LATROBE 55433 Hopea / deming-pora 33/64 pikateräs 118 astetta | AB2VND 1P277 554330.5156Murto-tuuma118 astetta33 / 64 "Hopea / Deming - pyöreä33 / 64 "€45.71
CHICAGO-LATROBE 55434 Hopea / deming-pora 17/32 pikateräs 118 astetta | AB2VNE 1P279 554340.5312Murto-tuuma118 astetta17 / 32 "Hopea / Deming - pyöreä17 / 32 "€49.04
CHICAGO-LATROBE 55435 Hopea / purupora 35/64 pikateräs 118 astetta | AB2VNF 1P281 554350.5469Murto-tuuma118 astetta35 / 64 "Hopea / Deming - pyöreä35 / 64 "€51.16
CHICAGO-LATROBE 55436 Hopea / deming-pora 9/16 pikateräs 118 astetta | AB2VNG 1P283 554360.5625Murto-tuuma118 astetta9 / 16 "Hopea / Deming - pyöreä9 / 16 "€52.71
CHICAGO-LATROBE 55437 Hopea/deming-pora 37/64 Pikateräs 118 astetta | AB2VNH 1P285 554370.5781Murto-tuuma118 astetta37 / 64 "Hopea / Deming - pyöreä37 / 64 "€52.97
CHICAGO-LATROBE 55438 Hopea / deming-pora 19/32 pikateräs 118 astetta | AB2VNJ 1P287 554380.5938Murto-tuuma118 astetta19 / 32 "Hopea / Deming - pyöreä19 / 32 "€53.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 55476 hopea/deming pora 1 3/16 nopea teräs 118 astetta
€167.38 / yksikkö