Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 53154 kartiorungon porakruunu 27/32 # 3 Morse kartio, musta oksidi | AB2PCG 1N819

CHICAGO-LATROBE 53154 kartiovarsipora 27/32 #3 Morse kartio musta oksidi

Varastossa
Tuote: AB2PCG Malli: 53154Ristiviite: 1N819
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
€130.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio varren pora
Desimaaliekvivalentti0.8438
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus6.125 "
Murtoluku27 / 32 "
LuokkaYleinen tarkoitus
Luettelonumero110
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Morsen kartio#3
Kokonaispituus10.75 "
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.0.938 "
Varren pituus3.87 "
Koko27 / 32 "
Tangin pituus (tuumaa)0.56
Tang-säde (tuumaa)0.28
Tangin leveys (tuumaa)0.31
Kartion pituus (tuumaa)3.69
Kartio jalkaa kohti0.6023
Kartio tuumaa kohti0.0501
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuMorsen kartioKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
CHICAGO-LATROBE 53112 kartiorungon porakruunu 3/16 # 1 Morse kartio, musta oksidi | AB2PAT 1N691 531123 / 16 "0.18752.5 "3 / 16 "#15.75 "0.475 "2.56 "€29.85
CHICAGO-LATROBE 53114 kartiorungon porakruunu 7/32 # 1 Morse kartio, musta oksidi | AB2PAU 1N695 531147 / 32 "0.21882.75 "7 / 32 "#16"0.475 "2.56 "€32.35
CHICAGO-LATROBE 53116 kartioruuvinväännin 1/4 # 1 Morse-kartio, musta oksidi | AB2PAV 1N699 531161 / 4 "0.25002.875 "1 / 4 "#16.125 "0.475 "2.56 "€34.19
CHICAGO-LATROBE 53118 kartiorungon porakruunu 9/32 # 1 Morse kartio, musta oksidi | AB2PAW 1N704 531189 / 32 "0.28123"9 / 32 "#16.25 "0.475 "2.56 "€34.57
CHICAGO-LATROBE 53122 kartiorungon porakruunu 11/32 # 1 Morse kartio, musta oksidi | AB2PAY 1N712 5312211 / 32 "0.34383.25 "11 / 32 "#16.5 "0.475 "2.56 "€44.26
CHICAGO-LATROBE 53124 kartiorungon pora 3/8 # 1 Morse kartio musta oksidi | AB2PAZ 1N716 531243 / 8 "0.37503.5 "3 / 8 "#16.75 "0.475 "2.56 "€51.10
CHICAGO-LATROBE 53126 kartiorungon porakruunu 13/32 # 1 Morse kartio, musta oksidi | AB2PBA 1N720 5312613 / 32 "0.40623.625 "13 / 32 "#17"0.475 "2.56 "€47.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53154 kartiovarsipora 27/32 #3 Morse kartio musta oksidi
€130.21 / yksikkö