Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 46724 Jobber-kärki # 54 kobolttiterästä | AA9ZJL 1K026

CHICAGO-LATROBE 46724 Jobber-terä #54 kobolttiteräs

Varastossa
Tuote: AA9ZJL Malli: 46724Ristiviite: 1K026

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.055 "
Mitan tyyppiLangan koko
Suorittaa loppuunOlki
Huilun pituus7 / 8 "
LuokkaHeavy Duty
Luettelonumero550
MateriaaliKoboltti teräs
Kokonaispituus1.875 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.0.055 "
Koko#54

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
CHICAGO-LATROBE 46601 Jobber-kärki 1/64 tuuman kobolttiterästä | AA9VMA 1G851 466010.015 "Murto-tuuma3 / 16 "3 / 4 "1 / 64 "1 / 64 "€9.46
CHICAGO-LATROBE 46602 Jobber-kärki 1/32 tuuman kobolttiterästä | AA9VMB 1G853 466020.031 "Murto-tuuma1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "€5.26
CHICAGO-LATROBE 46603 Jobber-kärki 3/64 tuuman kobolttiterästä | AA9VMC 1G855 466030.046 "Murto-tuuma3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "€4.16
CHICAGO-LATROBE 46723 Jobber-kärki # 53 koboltterästä | AA9ZJK 1K022 467230.059 "Langan koko7 / 8 "1.875 "0.059 "#53€4.44
CHICAGO-LATROBE 46725 Jobber-kärki # 55 kobolttiterästä | AA9ZLA 1K188 467250.052 "Langan koko7 / 8 "1.875 "0.052 "#55€4.44
CHICAGO-LATROBE 46726 Jobber-kärki # 56 kobolttiterästä | AA9ZLC 1K190 467260.046 "Langan koko3 / 4 "1.75 "0.046 "#56€4.44
CHICAGO-LATROBE 46727 Jobber-kärki # 57 koboltterästä | AA9ZLD 1K192 467270.043 "Langan koko3 / 4 "1.75 "0.043 "#57€4.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 46724 Jobber-terä #54 kobolttiteräs
€4.44 / yksikkö