Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 46695 Jobber Bit #25 Kobolttiteräs | AA9VQM 1G965

CHICAGO-LATROBE 46695 Jobber-terä #25 kobolttiteräs

Varastossa
Tuote: AA9VQM Malli: 46695Ristiviite: 1G965

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.149 "
Mitan tyyppiLangan koko
Suorittaa loppuunOlki
Huilun pituus1.875 "
LuokkaHeavy Duty
Luettelonumero550
MateriaaliKoboltti teräs
Kokonaispituus3"
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.0.149 "
Koko#25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
CHICAGO-LATROBE 46604 Jobber-kärki 1/16 tuuman kobolttiterästä | AA9VMD 1G857 466040.062 "Murto-tuuma7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€3.96
CHICAGO-LATROBE 46605 Jobber-kärki 5/64 tuuman kobolttiterästä | AA9VMF 1G859 466050.078 "Murto-tuuma1"2"5 / 64 "5 / 64 "€3.90
CHICAGO-LATROBE 46606 Jobber-kärki 3/32 tuuman kobolttiterästä | AA9VMH 1G861 466060.093 "Murto-tuuma1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€4.08
CHICAGO-LATROBE 46607 Jobber-kärki 7/64 tuuman kobolttiterästä | AA9VMK 1G863 466070.109 "Murto-tuuma1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "€4.41
CHICAGO-LATROBE 46608 Piikkiterä 1/8 tuuman kobolttiteräs | AA9VMM 1G865 466080.125 "Murto-tuuma1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€4.79
CHICAGO-LATROBE 46609 Jobber-kärki 9/64 tuuman kobolttiterästä | AA9VMP 1G867 466090.14 "Murto-tuuma1.75 "2.875 "9 / 64 "9 / 64 "€5.28
CHICAGO-LATROBE 46610 Piikkiterä 5/32 tuumaa kobolttiterästä | AA9VMR 1G869 466100.156 "Murto-tuuma2"3.125 "5 / 32 "5 / 32 "€5.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 46695 Jobber-terä #25 kobolttiteräs
€6.31 / yksikkö