Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 42794 Jobber Length Drill Bit, X Drill Bit Size, 3 3/4 Inch Flute Length, 25/64 Inch Shank Dia | CQ8URG 10P139

CHICAGO-LATROBE 42794 Jobber Length Drill Bit, X Drill Bit Size, 3 3/4 Inch Flute Length, 25/64 Inch Shank Dia

Varastossa
Tuote: CQ8URG Malli: 42794Ristiviite: 10P139

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CHICAGO-LATROBE 45841 Jobber Pituus Poranterä, #12 Poranterän koko, 52.00 mm Huilun pituus, 4.8 mm Varren halkaisija | CQ8TXB 6ZJL0 45841€5.58
CHICAGO-LATROBE 42685 Jobber Pituus Poranterä, #15 Poranterän koko, 2 3/16 tuuman huilun pituus | CQ8TXG 434C24 42685€11.35
CHICAGO-LATROBE 42689 Jobber pituus poranterä, #19 poranterän koko, 2 1/8 tuuman huilun pituus, 5/32 tuuman varren halkaisija | CQ8TXV 434C28 42689€9.83
CHICAGO-LATROBE 42691 Jobber pituus poranterä, #21 poranterä, 2 1/8 tuuman huilun pituus, 5/32 tuuman varren halkaisija | CQ8TYF 434C30 42691€10.13
CHICAGO-LATROBE 42697 Jobber pituus poranterä, #27 poranterän koko, 1 7/8 tuuman huilun pituus, 9/64 tuuman varren halkaisija | CQ8TYY 434C36 42697€9.12
CHICAGO-LATROBE 42709 Jobber Pituus Poranterä, #39 Poranterän koko, 1 3/8 tuuman huilun pituus, 3/32 tuuman varren halkaisija | CQ8TZZ 434C48 42709€8.30
CHICAGO-LATROBE 42713 Jobber pituus poranterä, #43 poranterä, 1 1/4 tuuman huilun pituus, 5/64 tuuman varren halkaisija | CQ8UAJ 434C52 42713€7.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 42794 Jobber Length Drill Bit, X Drill Bit Size, 3 3/4 Inch Flute Length, 25/64 Inch Shank Dia
€43.23 / yksikkö