Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 53405 5 U-pultti, neliö, matala teräs, 3/8-16 tuuman kierre | AB6ADC 20W576

CHICAGO HARDWARE 53405 5 U-pultti, neliö, matala teräs, 3/8-16 tuuman kierre

Varastossa
Tuote: AB6ADC Malli: 53405 5Ristiviite: 20W576

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Sisäpituus2.625 "
Sisäleveys2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus3"
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSquare Bend

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat neliömuotoisiin liitoksiin.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 53405 5 U-pultti, neliö, matala teräs, 3/8-16 tuuman kierre
€3.15 / yksikkö