Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 04129 4 Vetoketjun tuppi 1/2 x 12 tuumaa | AF2ZBL 6ZFT5

CHICAGO HARDWARE 04129 4 Kääntösoljen tyven pää 1/2 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2ZBL Malli: 04129 4Ristiviite: 6ZFT5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävanttiruuvia
Sulje pituus (tuumaa)22
Materiaali1035 teräsrunko, 1010 kuumavalssattu terästanko
Ota ylös12 "
Kieli Dia.1 / 2 "
TyyppiTynkä
Työkuorman raja2200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliOta ylösKieli Dia.Työkuorman rajaHinta
CHICAGO HARDWARE 04110 2 Vetoketjun tyvipää 5/16 x 4-1 / 2 tuumaa | AF2ZBF 6ZFT0 04110 21035 teräsrunko, 1010 kuumavalssattu terästanko4-1 / 2 "5 / 16 "800 paunaa.€21.43
CHICAGO-LAITTEISTO 04134 8 Vetoketjun tyvipää 5/8 x 6 tuumaa | AF2ZBM 6ZFT6 04134 81035 Kuumavalssattu teräsrunko ja kannet6"5 / 8 "3500 paunaa.€24.82
CHICAGO HARDWARE 04148 5 Turnbuck-tapin pää 3/4 x 6 In | AF2ZBR 6ZFV0 04148 51035 Kuumavalssattu teräsrunko ja kannet6"3 / 4 "5200 paunaa.€30.71
CHICAGO HARDWARE 04162 1 Turnbuck-tapin pää 7/8 x 6 tuumaa | AF2ZBW 6ZFV4 04162 11035 Kuumavalssattu teräsrunko ja kannet6"7 / 8 "7200 paunaa.€42.80
CHICAGO HARDWARE 04173 7 Turnbuckle stub End 1 x 6 In | AF2ZBZ 6ZFV7 04173 71035 Kuumavalssattu teräsrunko ja kannet6"1"10,000 paunaa.€50.70
CHICAGO HARDWARE 04179 9 Turnbuckle nastan pää 1 x 18 tuumaa | AF2ZCB 6ZFV9 04179 91035 Kuumavalssattu teräsrunko ja kannet18 "1"10,000 paunaa.€177.27
CHICAGO HARDWARE 04192 8 Vetoketjun tyvipää 1-1 / 4 x 6 tuumaa | AF2ZCE 6ZFW2 04192 81035 Kuumavalssattu teräsrunko ja kannet6"1-1 / 4 "14800 paunaa€119.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 04129 4 Kääntösoljen tyven pää 1/2 x 12 tuumaa
€34.69 / yksikkö