Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 02190 6 Vetokoukun koukku sinkitty 5/8 x 12 tuumaa | AE9XJD 6NDE0

CHICAGO HARDWARE 02190 6 solkikoukku koukku galvanoitu 5/8 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9XJD Malli: 02190 6Ristiviite: 6NDE0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävanttiruuvia
Sulje pituus (tuumaa)20-3/4
Materiaali1035 Kuumavalssattu sinkitty teräsrunko ja tarvikkeet
Ota ylös12 "
Kieli Dia.5 / 8 "
TyyppiKoukku ja koukku
Työkuorman raja2250 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.75
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOta ylösKieli Dia.Työkuorman rajaHinta
CHICAGO-LAITTEISTOT 02160 9 Kääntökoukun koukku, sinkitty 5/16 x 4-1/2 | AE9XHV 6NDD2 02160 94-1 / 2 "5 / 16 "700 lb€42.58
CHICAGO HARDWARE 02165 4 Vetokoukun koukku sinkitty 3/8 x 6 tuumaa | AE9XHW 6NDD3 02165 46"3 / 8 "1000 lb€27.21
CHICAGO HARDWARE 02173 9 Vetokoukun koukku sinkitty 1/2 x 6 tuumaa | AE9XHY 6NDD5 02173 96"1 / 2 "1500 lb€43.18
CHICAGO HARDWARE 02193 7 Turnbuckle Koukku Koukku Sinkitty 5/8 x 18 In | AE9XJE 6NDE1 02193 718 "5 / 8 "2250 lb€159.53
CHICAGO HARDWARE 02201 9 Vetokoukun koukku sinkitty 3/4 x 9 tuumaa | AE9XJG 6NDE3 02201 99"3 / 4 "3000 lb€83.95
CHICAGO HARDWARE 02226 2 Vetokoukun koukku sinkitty 1 x 12 tuumaa | AE9XJP 6NDF0 02226 212 "1"5000 paunaa.€147.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02190 6 solkikoukku koukku galvanoitu 5/8 x 12 tuumaa
€82.61 / yksikkö