Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT HA8AE3JKABCP kaksoiskaartuputki messinki | AB8RTU 26Y251

CHICAGO FAUCETS HA8AE3JKABCP Kaksinkertainen nokka messinki

Varastossa
Tuote: AB8RTU Malli: HA8AE3JKABCPRistiviite: 26Y251

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen taivutussuutin
Suorittaa loppuunKromattu
Virtausnopeus2.2 gpm
MateriaaliMessinki
Koko13 / 16-24 Nainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CHICAGON HANAT DB6AJKABCP kaksoiskaartuputki messinki | AB8RTD 26Y237 DB6AJKABCP€81.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS HA8AE3JKABCP Kaksinkertainen nokka messinki
€214.84 / yksikkö