Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HANAAT E35VPJKABCP 13/16-24f Painekomp. Ilmastimen ulostulo | AD2PEV 3TED8

CHICAGO FAUCETS E35VPJKABCP 13/16-24f Painekomp. Ilmastimen ulostulo

Varastossa
Tuote: AD2PEV Malli: E35VPJKABCPRistiviite: 3TED8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä13 / 16-24 naaraspaineen kompensoivan ilmastimen ulostulo, 1.5 gpm
Suorittaa loppuunKromattu
Virtausnopeus1.5 gpm
Kierteen koko13 / 16 "-24
TyyppiVandaalinkestävät, nauhalangat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
CHICAGON HANAT E35JKABCP 13 / 16-24f Paine Comp. Ilmastimen ulostulo | AD2PET 3TED6 E35JKABCPNainen€36.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS E35VPJKABCP 13/16-24f Painekomp. Ilmastimen ulostulo
€48.21 / yksikkö