Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HANAT E34VPJKABCP 13/16-27m Painekomp. Ilmastimen ulostulo | AD2PEZ 3TEE3

CHICAGO FAUCETS E34VPJKABCP 13/16-27m Painekomp. Ilmastimen ulostulo

Varastossa
Tuote: AD2PEZ Malli: E34VPJKABCPRistiviite: 3TEE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä13 / 16-27 miespaineen kompensoiva ilmastimen ulostulo, 1.5 gpm
Suorittaa loppuunKromattu
Virtausnopeus1.5 gpm
Kierteen koko13 / 16 "-27
TyyppiVandaalinkestävät, uroslangat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS E34VPJKABCP 13/16-27m Painekomp. Ilmastimen ulostulo
€49.88 / yksikkö