Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HANAT E34JKABCP 13/16-27m Painekomp. Ilmastimen ulostulo | AD2PEX 3TEE1

CHICAGO FAUCETS E34JKABCP 13/16-27m painekomp. Ilmastimen ulostulo

Varastossa
Tuote: AD2PEX Malli: E34JKABCPRistiviite: 3TEE1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä13 / 16-27 urospainekompensoiva ilmastimen ulostulo, 1.5 gpm
Suorittaa loppuunKromattu
Virtausnopeus1.5 gpm
Kierteen koko13 / 16 "-27
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS E34JKABCP 13/16-27m painekomp. Ilmastimen ulostulo
€36.00 / yksikkö