Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT E29VPJKABCP Laminar Flow Outlet 2.2 Gpm | AC9QMW 3JAM9

CHICAGO FAUCETS E29VPJKABCP Laminaarivirtauslähtö 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AC9QMW Malli: E29VPJKABCPRistiviite: 3JAM9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVandaalinkestävä laminaarivirtaus
Yhteys13 / 16-24 Nainen
Suorittaa loppuunKromattu
Virtausnopeus2.2 gpm
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysVirtausnopeusHinta
CHICAGON HANAT E36VPJKABCP Laminar Flow Outlet Vandal Resistant | AC9QNB 3JAR5 E36VPJKABCP13 / 16-24 Nainen1.5 gpm€47.78
CHICAGON HANAT E37VPJKABCP Laminar Flow Outlet Vandal Resistant | AC9QNC 3JAR7 E37VPJKABCP13 / 16-27 Mies1.5 gpm€46.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS E29VPJKABCP Laminaarivirtauslähtö 2.2 Gpm
€93.69 / yksikkö