Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT E28JKABCP Econo-flow Spray Outlet Vandal Resistant | AC9QMU 3JAM7

CHICAGO FAUCETS E28JKABCP Econo-flow Spray ulostulo Ilkivallan kestävä

Varastossa
Tuote: AC9QMU Malli: E28JKABCPRistiviite: 3JAM7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVandaalinkestävä Econo-Flow Spray -lähtö
Yhteys13 / 16-27 Mies
Suorittaa loppuunKromattu
Virtausnopeus1 gpm
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2195
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysVirtausnopeusHinta
CHICAGON HANAT E2805-5JKABCP Econo-flow Spray Outlet Vandal Resistant | AC9QMQ 3JAM4 E2805-5JKABCP13 / 16-24 Nainen0.5 gpm€69.01
CHICAGON HANAT E2805JKABCP Econo-flow Spray | AC9QMR 3JAM5 E2805JKABCP13 / 16-27 Mies0.5 gpm€52.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS E28JKABCP Econo-flow Spray ulostulo Ilkivallan kestävä
€53.58 / yksikkö