Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT DJ13JKABCP kaksinkertainen liitosputki messinki | AB8RTK 26Y243

CHICAGO FAUCETS DJ13JKABCP kaksoisnivelten messinki

Varastossa
Tuote: AB8RTK Malli: DJ13JKABCPRistiviite: 26Y243

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen liitosputki
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
CHICAGON HANAT DJ18JKABCP kaksinkertainen liitosputki messinki | AB8RQN 26Y199 DJ18JKABCPNikkelipinnoitettu€293.06
CHICAGO HANAAT DJ26JKABCP Kaksinivelinen juoksuputki | CQ8RXG 21GK40 DJ26JKABCP-€272.48
CHICAGO HANAAT DJ24JKABCP Kaksinivelinen juoksuputki | CQ8RXH 21GK39 DJ24JKABCP-€296.82
CHICAGO HANAT DJ21JKABCP Kaksinivelinen juoksuputki | CQ8RXJ 21GK38 DJ21JKABCP-€287.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS DJ13JKABCP kaksoisnivelten messinki
€272.67 / yksikkö