Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 952-CP Sillahana Tee 3/4 Fnpt 1 Messinkivalu | AC2YRF 2P955

CHICAGO FAUCETS 952-CP kynnyshana Tee 3/4 Fnpt 1 Valettu messinki

Varastossa
Tuote: AC2YRF Malli: 952-CPRistiviite: 2P955

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€335.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSillahana
ADA-yhteensopivaEi
Yhteys3/4 "FNPT
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunKromattu
Virtausnopeus7.0 gpm
Kahvan tyyppiTii
MateriaaliValettu messinki
AsennustyyppiSeinä
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
VaihtopatruunaValmistaja Nro 217-XTLHJKNF
Nokan pituus2.375 "
Venttiilin tyyppiHidas pakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysSuorittaa loppuunNokan pituusHinta
CHICAGO-HANAT 293-RCF Sillahana Tee 1/2 Fnpt 1 Messinkivalu | AC2QBZ 2LYJ3 293-RCF1/2 "FNPTKarkea kromi1.875 "€130.79
CHICAGON HANAT 387-CP Sillahana 3/4 Fnpt 1 Messinkivalu | AC2QCA 2LYJ8 387 CP3/4 "FNPTKromattu1.875 "€153.30
CHICAGON HANAT 952-12CP Sillahana Tee 1/2 Fnpt 1 Messinkivalu | AC2QCD 2LYP9 952-12 CP1/2 "FNPTKromattu2.375 "€350.11
CHICAGON HANAT 293-CP Sillahana Tee 1/2 Fnpt 1 Messinkivalu | AE3MFB 5E963 293 CP1/2 "FNPTKiillotettu Chrome1.875 "€138.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 952-CP kynnyshana Tee 3/4 Fnpt 1 Valettu messinki
€335.20 / yksikkö