Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 952-12CP Sillahana Tee 1/2 Fnpt 1 Messinkivalu | AC2QCD 2LYP9

CHICAGO FAUCETS 952-12CP Kynnyshana Tee 1/2 Fnpt 1 Valettu messinki

Varastossa
Tuote: AC2QCD Malli: 952-12CPRistiviite: 2LYP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€303.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSillahana
ADA-yhteensopivaEi
Yhteys1/2 "FNPT
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunKromattu
Virtausnopeus7.0 gpm
Kahvan tyyppiTii
MateriaaliValettu messinki
AsennustyyppiSeinä
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
VaihtopatruunaValmistaja Nro 217-XTLHJKNF
Nokan pituus2.375 "
Venttiilin tyyppiHidas pakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysSuorittaa loppuunNokan pituusHinta
CHICAGO-HANAT 293-RCF Sillahana Tee 1/2 Fnpt 1 Messinkivalu | AC2QBZ 2LYJ3 293-RCF1/2 "FNPTKarkea kromi1.875 "€114.61
CHICAGON HANAT 387-CP Sillahana 3/4 Fnpt 1 Messinkivalu | AC2QCA 2LYJ8 387 CP3/4 "FNPTKromattu1.875 "€134.98
CHICAGON HANAT 952-CP Sillahana Tee 3/4 Fnpt 1 Messinkivalu | AC2YRF 2P955 952 CP3/4 "FNPTKromattu2.375 "€288.70
CHICAGON HANAT 293-CP Sillahana Tee 1/2 Fnpt 1 Messinkivalu | AE3MFB 5E963 293 CP1/2 "FNPTKiillotettu Chrome1.875 "€126.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 952-12CP Kynnyshana Tee 1/2 Fnpt 1 Valettu messinki
€303.77 / yksikkö