Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT 770-665PSHCP-amme- ja suihkuventtiili 1/2 tuuman Fnpt | AC9QMG 3JAJ3

CHICAGO FAUCETS 770-665PSHCP kylpyammeen ja suihkun venttiili 1/2 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AC9QMG Malli: 770-665PSHCPRistiviite: 3JAJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyamme ja suihkuventtiili
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliMessinki
TyyppiYksi ohjaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 770-665PSHCP kylpyammeen ja suihkun venttiili 1/2 tuuman Fnpt
€254.40 / yksikkö