CHICAGO FAUCETS 745-VOABCP Polvikäyttöinen poljinkotelo messinki 1/2 Fnpt | AB8RQT 26Y204

CHICAGO FAUCETS 745-VOABCP polvikäyttöinen poljinkotelo messinki 1/2 Fnpt

Varastossa
Tuote: AB8RQT Malli: 745-VOABCPRistiviite: 26Y204

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,802.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvella toimiva poljinkotelo
Väri / viimeistelyKromattu
Yhteys1/2 FNPT, 3/8 FNPT
MateriaaliMessinki
AsennustyyppiAltaan alla
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus24.5 "
kokonaisleveys6"
TyyppiKuuman ja kylmän veden sekoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4225
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 745-VOABCP polvikäyttöinen poljinkotelo messinki 1/2 Fnpt
€1,802.48 / yksikkö