Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HANNAT 633-COLDJKCP Neljän ristin kahva kylmäindeksi | AC9QMB 3JAF9

CHICAGO FAUCETS 633-COLDJKCP neljän ristin kahvan kylmäindeksi

Varastossa
Tuote: AC9QMB Malli: 633-COLDJKCPRistiviite: 3JAF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmähakemisto Neljä ristikahvaa
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliSinkkivalu
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CHICAGON HANAT 633-HOTJKCP, neliristinen kahva, kuuma indeksi | AC9QMC 3JAH1 633-HOTJKCPKuuma neliristinen kahva€47.06
CHICAGO HANNAT 633-PLJKCP Neljän ristin kahva, tavallinen indeksi | AC9QMD 3JAH2 633-PLJKCPNeljä ristikahvaa€13.41
CHICAGON HANAT 633-PRJKCP Neliristinen kahva, kylmä ja kuuma - 2 kpl pakkaus | AC9QME 3JAH3 633-PRJKCPKuumat ja kylmät neljä ristikahvaa€85.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 633-COLDJKCP neljän ristin kahvan kylmäindeksi
€47.06 / yksikkö