Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 49-004JKRBF Venttiilirungon lukkomutteri karkea messinki | AC9QLP 3JAE5

CHICAGO FAUCETS 49-004JKRBF Venttiilin rungon lukkomutteri karkea messinki

Varastossa
Tuote: AC9QLP Malli: 49-004JKRBFRistiviite: 3JAE5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin rungon lukkomutteri
Suorittaa loppuunKarkea messinki
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 49-004JKRBF Venttiilin rungon lukkomutteri karkea messinki
€8.75 / yksikkö