Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HANAAT 45-LKABCP Löysä Avaimen pysäytin Suora 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa | AB8RVB 26Y284

CHICAGO FAUCETS 45-LKABCP löysä näppäinpysäytyssuora 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8RVB Malli: 45-LKABCPRistiviite: 26Y284

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€122.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLöysä avaimen toimitus
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuoraan
NoudattaminenASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, CSA: n sertifioima NSF / ANSI 61, § 9
Suorittaa loppuunKromattu
Kahva materiaaliMessinki
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Varren materiaaliKromattu messinki
Temp. alue40 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8481801040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 45-LKABCP löysä näppäinpysäytyssuora 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa
€122.40 / yksikkö