Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HANAAT 45-ABCP Monikierros suora 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa | AB8RVR 26Y299

CHICAGO FAUCETS 45-ABCP-monikierrospysäytyssuora 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8RVR Malli: 45-ABCPRistiviite: 26Y299

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€124.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikierroksen syöttöpysäytys
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuoraan
NoudattaminenASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, CSA: n sertifioima NSF / ANSI 61, § 9
Suorittaa loppuunKromattu
Kahva materiaaliMessinki
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Varren materiaaliKromattu messinki
Temp. alue40 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8481801040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNoudattaminenSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
CHICAGO HANAAT 442-LKABCP Monikierros pysäytyskulma 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa | AE6RJL 5UTU1 442-LKABCPKulma-1 / 2 "1 / 2 "FNPT€100.87
CHICAGO FAUCETS 1013-ABCP Monitoiminen pysäytyskulma 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa | AF2PZL 6XAE5 1013-ABCPKulmaCSA.ASSE A61 / CSA B9 -sertifioitu NSF / ANSI 112.118.1, jakso 125. AB1953 ja VT S.1523 / 8 "3 / 8 "Puristus€104.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 45-ABCP-monikierrospysäytyssuora 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa
€124.83 / yksikkö