Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 430-MPABCP Keittiöhana 9 tuuman juoksuputki Pk 6 | AF9AKE 29RR67

CHICAGO FAUCETS 430 MPABCP keittiöhana, 9 tuuman juoksuputki Pk 6

Varastossa
Tuote: AF9AKE Malli: 430-MPABCPRistiviite: 29RR67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,299.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana
NoudattaminenASME A112.18.1 / CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 NSF / ANSI 61 -sertifioitu matala lyijypitoisuus
Yhteys1/2 "NPSM-uros
Hanan käyttömanuaalinen
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.5 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
VaihtopatruunaValmistaja Nro 430-XJKABNF
Nokan pituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.377
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvojen lukumääräRungon materiaaliNoudattaminenReikien lukumääräVaihtopatruunaNokan pituusVenttiilin tyyppiYhteysHinta
CHICAGON HANAT 540-LDL12ABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 12 tuuman nokka | AB8RQK 26Y196 540-LDL12ABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF12 "Puristus1/2 "FNPT€546.96
CHICAGON HANAT 445-L8ABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman nokka | AB8RRR 26Y226 445-L8ABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF / UTV58"-1/2 "FNPT€587.23
CHICAGO HANNAT 1888-ABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 9-1/2 tuuman nokka | AB8RTA 26Y234 1888-ABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.13Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF9.5 "Puristus1/2 "NPSM€338.36
CHICAGO-HANAT 540-LDXKABCP-keittiöhana 2.2 Gpm 6 tuuman nokka | AB8RTF 26Y239 540-LDXKABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Valmistaja Nro 1-100XKJKABNF, 1-099XKJKABNF6"Keraaminen levy1/2 "FNPT€427.57
CHICAGON HANAT 2300-8ABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 10 tuuman nokka | AB8RTH 26Y241 2300-8ABCP1MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.13Valmistaja Nro 2300-XJKABNF10 "Keraaminen sekoitus3/8 "kupari€889.70
CHICAGON HANAT 1100-XKABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman nokka | AB8RTJ 26Y242 1100-XKABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Valmistaja Nro 1-100XKJKABNF, 1-099XKJKABNF8"Keraaminen levy1/2 "NPSM-uros€493.19
CHICAGON HANAT 445-DJ13ABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 13 tuuman nokka | AB8RTT 26Y250 445-DJ13ABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF13 "Puristus1/2 "FNPT€638.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 430 MPABCP keittiöhana, 9 tuuman juoksuputki Pk 6
€1,299.55 / yksikkö