Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 2300-8ABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 10 tuuman nokka | AB8RTH 26Y241

CHICAGO FAUCETS 2300-8ABCP keittiöhana 2.2 Gpm 10 tuuman juoksuputki

Varastossa
Tuote: AB8RTH Malli: 2300-8ABCPRistiviite: 26Y241

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€783.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Yhteys3/8 "kupari
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä3
VaihtopatruunaValmistaja Nro 2300-XJKABNF
Nokan pituus10 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen sekoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvojen lukumääräRungon materiaaliNoudattaminenReikien lukumääräVaihtopatruunaNokan pituusVenttiilin tyyppiYhteysHinta
CHICAGON HANAT 540-LDL12ABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 12 tuuman nokka | AB8RQK 26Y196 540-LDL12ABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF12 "Puristus1/2 "FNPT€491.24
CHICAGON HANAT 445-L8ABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman nokka | AB8RRR 26Y226 445-L8ABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF / UTV58"-1/2 "FNPT€512.78
CHICAGO HANNAT 1888-ABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 9-1/2 tuuman nokka | AB8RTA 26Y234 1888-ABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.13Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF9.5 "Puristus1/2 "NPSM€296.01
CHICAGO-HANAT 540-LDXKABCP-keittiöhana 2.2 Gpm 6 tuuman nokka | AB8RTF 26Y239 540-LDXKABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Valmistaja Nro 1-100XKJKABNF, 1-099XKJKABNF6"Keraaminen levy1/2 "FNPT€395.23
CHICAGON HANAT 1100-XKABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman nokka | AB8RTJ 26Y242 1100-XKABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Valmistaja Nro 1-100XKJKABNF, 1-099XKJKABNF8"Keraaminen levy1/2 "NPSM-uros€411.22
CHICAGON HANAT 445-DJ13ABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 13 tuuman nokka | AB8RTT 26Y250 445-DJ13ABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF13 "Puristus1/2 "FNPT€554.95
CHICAGON HANAT 334-ABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 12 tuuman nokka | AB8RVP 26Y297 334-ABCP1MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.115VTV512 "Puristus1/2 "NPSM€308.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 2300-8ABCP keittiöhana 2.2 Gpm 10 tuuman juoksuputki
€783.77 / yksikkö