Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 390-PRJKCP Vipukahvat 2 3/8 tuumaa pituus - 2 kpl pakkaus | AC9QLK 3JAD7

CHICAGO FAUCETS 390-PRJKCP vipukahvat 2 3/8 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9QLK Malli: 390-PRJKCPRistiviite: 3JAD7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivun kahvat
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliSinkkivalu
Koko2.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7907001000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 390-PRJKCP vipukahvat 2 3/8 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus
€83.27 / yksikkö