Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 324-665PSHABCP Lasin täyteaine 2.2 Gpm 4 tuuman juoksuputki | AB8RUZ 26Y282

CHICAGO FAUCETS 324-665PSHABCP lasitäyteaine 2.2 Gpm 4 tuuman juoksuputki

Varastossa
Tuote: AB8RUZ Malli: 324-665PSHABCPRistiviite: 26Y282

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€392.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasitäyteaine
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Yhteys1/2 "FNPT
Hanan käyttömittaus
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppilaminaarinen
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiNappi
MateriaaliMessinki
AsennusSeinä
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
Vaihtopatruuna2EV68
Nokan pituus4"
Venttiilin tyyppimittaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 324-665PSHABCP lasitäyteaine 2.2 Gpm 4 tuuman juoksuputki
€392.69 / yksikkö