Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 2302-ABCP Gn hana 2.2 Gpm 5-1 / 4 tuuman nokka | AB8RTM 26Y245

CHICAGO FAUCETS 2302-ABCP Gn hana 2.2 Gpm 5-1/4in juoksuputki

Varastossa
Tuote: AB8RTM Malli: 2302-ABCPRistiviite: 26Y245

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€644.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGooseneck-hana
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Yhteys3/8 "pakkaus
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä / Swing
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 2300-XJKABNF
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus5.25 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen sekoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennus keskelleNoudattaminenYhteysKahvojen lukumääräReikien lukumääräVirtalähdeVaihtopatruunaNokan pituusHinta
CHICAGO-HANAT 895-317GN2FCAB Gooseneck-hana Manuaalinen vipu Messinkilevy | AB8RQC 26Y188 895-317GN2FCAB4"ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM22-Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF5.25 "€545.87
CHICAGON HANAT 1895-ABCP Gooseneck-hanavipu Jäykkä / kääntyvä Ei mitään | AB8RRL ​​26Y221 1895-ABCP4"ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM22-Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF3.5 "€396.66
CHICAGO-HANAT 786-E3-665ABCP hanhenkaulahanan annostuksen painike | AD4GTE 41N755 786-E3-665ABCP8"ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM-uros22-Valmistaja Nro 671-XJKABNF5.25 "€625.05
CHICAGON HANAT 116.429.AB.1 Hanhihana 0.5 Gpm rintaliivit jäykkä kansi | AF2PZP 6XAE8 116.429.AB.1-Sertifioitu NSF / ANSI 61, osa 9, CSA, Kalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.13/8 "pakkaus-1Verkkovirta-5.25 "€1,214.63
CHICAGON HANAT 116.430.AB.1 Hanhihana-anturi 0.5 Gpm messinki | AF2QAA 6XAG4 116.430.AB.1-Sertifioitu NSF / ANSI 61, osa 9, CSA, Kalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.13/8 "pakkaus-1--5.25 "€1,091.66
CHICAGON HANAT 116.431.AB.1 Hanhenkaulahana-anturi 1.5 Gpm messinki | AF2QAB 6XAG5 116.431.AB.1-Sertifioitu NSF / ANSI 61, osa 9, CSA, Kalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.13/8 "pakkaus-1Akku-5.25 "€1,145.66
CHICAGO-HANAT 116.432.AB.1 Hanhihana-anturi Messinki, jäykkä kansi | AF2QAC 6XAG6 116.432.AB.1-Sertifioitu NSF / ANSI 61, osa 9, CSA, Kalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.13/8 "pakkaus-1Akku-5.25 "€1,332.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 2302-ABCP Gn hana 2.2 Gpm 5-1/4in juoksuputki
€644.31 / yksikkö