Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HANAT 217-XTRHJKABNF Rh Slo-comp. Kasetti | AE6RKD 5UTW0

CHICAGO FAUCETS 217-XTRHJKABNF Rh Slo-comp. Kasetti

Varastossa
Tuote: AE6RKD Malli: 217-XTRHJKABNFRistiviite: 5UTW0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRH Slo-Comp. Patruuna
Suorittaa loppuunMessinki
MateriaaliMessinki
Koko2-3 / 4 "x 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 217-XTRHJKABNF Rh Slo-comp. Kasetti
€48.21 / yksikkö