Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT 1-099-245JKABNF Messinki | AB8RVH 26Y291

CHICAGO FAUCETS 1-099-245JKABNF-patruuna messinkiä

Varastossa
Tuote: AB8RVH Malli: 1-099-245JKABNFRistiviite: 26Y291

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruuna, pakkaus
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CHICAGO-HANAT 274-XTLHJKABNF messinki | AB8RRF 26Y216 274-XTLHJKABNFPatruuna, pakkaus€58.08
CHICAGO-HANAT 377-X245LJKABNF patruuna messinki | AB8RRN 26Y223 377-X245LJKABNFPatruuna, pakkaus€65.77
CHICAGO-HANAT 377-X245RJKABNF messinki | AB8RTC 26Y236 377-X245RJKABNFPatruuna, pakkaus€65.55
CHICAGO-HANAT 217-X245LJKABNF patruuna messinki | AB8RTR 26Y249 217-X245LJKABNFPatruuna, pakkaus€53.09
CHICAGO-HANAT 274-X245RJKABNF messinki | AB8RUF 26Y263 274-X245RJKABNFPatruuna, pakkaus€64.59
CHICAGO-HANAT 1-100-245JKABNF Messinki | AB8RUG 26Y264 1-100-245JKABNFPatruuna, puristus, vasen käsi kylmä€57.50
CHICAGO-HANAT 274-X245LJKABNF messinki | AB8RUH 26Y265 274-X245LJKABNFPatruuna, pakkaus€64.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 1-099-245JKABNF-patruuna messinkiä
€57.29 / yksikkö