CHERNE 303008 Savunpuhallinsarja, Bensiini, Alumiini | AF4TPK 9JUU3

CHERNE 303008 Savunpuhallinsarja, bensiini, alumiini

Varastossa
Tuote: AF4TPK Malli: 303008Ristiviite: 9JUU3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,253.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivon savupuhallin
Moottorin merkkiBriggs & Stratton
PolttoainetyyppiBensiini
MateriaaliAlumiini
Run Time1 hr.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)78.11
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polttoainetilavuus (1/4 gal.)
    • Cherne 303008 on valetusta alumiinista valmistettu kaivon savupuhallin, joka on suunniteltu pääasiassa käytettäväksi nestemäisen savun kanssa. Se voi tuottaa jopa 3769 kuutiojalkaa minuutissa ilmavirran.
    • Tämän kevyen bensiinikäyttöisen Cherne-kaivon savupuhaltimen enimmäispolttoainekapasiteetti on 1/4 gallonaa ja se on varustettu Briggs & Stratton -moottorilla.
    • Siinä on 1/2 tuuman vaahtokennon tiiviste, joka vähentää tärinää ja tarjoaa vuotottoman tiivisteen kaivoissa. Se painaa 92 paunaa ja voi toimia yhtäjaksoisesti tunnin ajan.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 303008 Savunpuhallinsarja, bensiini, alumiini
€3,253.49 / yksikkö