Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 274054 Jatkoletku, 5 jalkaa, kumia | AB3WRY 1VNH4

CHERNE 274054 Jatkoletku, 5 jalkaa pitkä, kumia

Varastossa
Tuote: AB3WRY Malli: 274054Ristiviite: 1VNH4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkoletku
Letku sisäpuolella Dia.3 / 16 "
Pituus5 ft.
MateriaaliKumi
TyyppiIlma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusPituusHinta
CHERNE 274038 Jatkoletku, 3 jalkaa, kumia | AD2EWF 3NVY5 274038-3 ft.€24.77
CHERNE 274100 Jatkoletku, 10 jalkaa, kumia | AD2EWG 3NVY6 274100-10 ft.€46.75
CHERNE 274208 Jatkoletku, 20 jalkaa, kumia | AD2EWH 3NVY7 274208-20 ft.€94.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 274054 Jatkoletku, 5 jalkaa pitkä, kumia
€38.40 / yksikkö