Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 271208 Pistoke, 2 tuuman koko, 3 tuuman pituus, 22 psi / 50 jalkaa | AD2EVL 3NVU5

CHERNE 271208 Pistoke, 2 tuuman koko, 3 tuuman pituus, 22 psi / 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2EVL Malli: 271208Ristiviite: 3NVU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Pituus3"
Materiaalipolypropeeni
Maks. Vastapaine22 psi/50 jalkaa
Nimellinen Koko2"
alue1.89 "2.09"
TyyppiMekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituusMateriaaliHinta
CHERNE 271158 Pistoke, 1.5 tuuman koko, 2.5 tuuman pituus, 22 psi / 50 jalkaa | AD2EVK 3NVU4 2711581.5 "1.48 "1.63"22 psi/50 jalkaa2.5 "polypropeeni€7.31
CHERNE 271308 Pistoke, 3 tuuman koko, 3.7 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa | AD2EVM 3NVU6 2713083"2.89 "3.09"13 psi/30 jalkaa3.7 "polypropeeni€9.54
CHERNE 271408 Pistoke, 4 tuuman koko, 3.5 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa | AD2EVN 3NVU7 2714084"3.87 "4.09"13 psi/30 jalkaa3.5 "polypropeeni€14.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 271208 Pistoke, 2 tuuman koko, 3 tuuman pituus, 22 psi / 50 jalkaa
€8.93 / yksikkö