Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 270548 Pistoke, 4 tuuman koko, 2.4 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa | AD2EVX 3NVX6

CHERNE 270548 Pistoke, 4 tuuman koko, 2.4 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2EVX Malli: 270548Ristiviite: 3NVX6
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
€24.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Pituus2.4 "
MateriaaliLasivahvistettu ABS-muovi
Maks. Vastapaine13 psi/30 jalkaa
Nimellinen Koko4"
alue4.41 "4.53"
TyyppiMekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926904510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituusMateriaaliHinta
CHERNE 270528 Pistoke, 2 tuuman koko, 1.9 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa | AD2EVV 3NVX4 2705282"2.25 "2.45"13 psi/30 jalkaa1.9 "Lasivahvistettu ABS-muovi€13.52
CHERNE 270538 Pistoke, 3 tuuman koko, 2.4 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa | AD2EVW 3NVX5 2705383"3.44 "3.53"13 psi/30 jalkaa2.4 "Lasivahvistettu ABS-muovi€20.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 270548 Pistoke, 4 tuuman koko, 2.4 tuuman pituus, 13 psi / 30 jalkaa
€24.23 / yksikkö