Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 269840 pistoke, 0.5 tuuman koko, 1.87 tuuman pituus, 180 psi / 415 jalkaa | AC2AAX 2HCF4

CHERNE 269840 Pistoke, 0.5 tuuman koko, 1.87 tuuman pituus, 180 psi / 415 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2AAX Malli: 269840Ristiviite: 2HCF4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Pituus1.87 "
MateriaaliKumi
Maks. Vastapaine180 psi/415 jalkaa
Nimellinen Koko0.5 "
alue0.5 "0.56"
TyyppiMekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNimellinen KokoalueHinta
CHERNE 269875 Pistoke, 1 tuuman koko, 2.18 tuuman pituus, 40 psi / 92 jalkaa | AC2AAU 2HCF1 2698752.18 "1"0.86 "1.02"€9.19
CHERNE 269891 -pistoke, 1.5 tuuman koko, 1.87 tuuman pituus, 88 psi / 203 jalkaa | AC2AAV 2HCF2 2698911.87 "1.5 "1.43 "1.53"€12.30
CHERNE 269867 pistoke, 0.75 tuuman koko, 2.06 tuuman pituus, 180 psi / 415 jalkaa | AC2AAW 2HCF3 2698672.06 "0.75 "0.72 "0.87"€8.41
CHERNE 269883 Pistoke, 1.25 tuuman koko, 2.06 tuuman pituus, 112 psi / 258 jalkaa | AC2AAY 2HCF5 2698832.06 "1.25 "1.24 "1.43"€12.98
CHERNE 269905 Pistoke, 2 tuuman koko, 2.63 tuuman pituus, 112 psi / 258 jalkaa | AC2AAZ 2HCF6 2699052.63 "2"1.73 "2.06"€19.69
CHERNE 269913 Pistoke, 2.5 tuuman koko, 2.75 tuuman pituus, 72 psi / 166 jalkaa | AC2ABA 2HCF7 2699132.75 "2.5 "2.3 "2.78"€23.95
CHERNE 269921 -pistoke, 3 tuuman koko, 3.12 tuuman pituus, 28 psi / 65 jalkaa | AD2EVP 3NVU8 2699213.12 "3"2.73 "3.2"€31.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 269840 Pistoke, 0.5 tuuman koko, 1.87 tuuman pituus, 180 psi / 415 jalkaa
€7.05 / yksikkö