Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 015443 Kaivon kannen koukku, pituus 24 tuumaa, 90 astetta Kahvan tyyppi | AD2NZT 3TCR4

CHERNE 015443 Kaivon kannen koukku, pituus 24 tuumaa, 90 astetta Kahvan tyyppi

Varastossa
Tuote: AD2NZT Malli: 015443Ristiviite: 3TCR4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivonkannen koukku
Koko300 lb
Värisininen
Kahvan tyyppi90 astetta
Pituus24 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 015443 Kaivon kannen koukku, pituus 24 tuumaa, 90 astetta Kahvan tyyppi
€97.91 / yksikkö