Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VENTTIILIT U51TB-V 1 liitospalloventtiili CPVC 1 tuuma | AH7QYP 38AP79

CHEMTROLS VALVES U51TB-V 1 liitospalloventtiili CPVC 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7QYP Malli: U51TB-V 1Ristiviite: 38AP79

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliCPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliCPVC
Vartalo tyyliInline True Union
Yhteyden tyyppiPistorasia
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine250 psi CWP
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliFKM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliCPVC
Varren tyyppi1-osainen varsi
Temp. alue73 astetta 210 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)9.65
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallomateriaaliRungon materiaaliLetkutunnusMax. PainePutken kokoVarren materiaaliTemp. alueHinta
CHEMTROLS VENTTIILIT MA930U6 Palloventtiili PVC 1/2 tuuman True Block | AH4CZC 34CY75 MA930U6PVCPVC1 / 2 "250 psi CWP-PVC0 astetta 180 astetta F€115.84
CHEMTROLS VENTTIILIT MA930U8 Palloventtiili PVC 3/4 tuuman True Block | AH4CZK 34CY82 MA930U8PVCPVC3 / 4 "250 psi CWP-PVC0 astetta 180 astetta F€139.97
CHEMTROLS VENTTIILIT U51TB-V 1/2 Union Ball Valve CPVC 1/2 tuumaa | AH7QYM 38AP77 U51TB-V 1/2CPVCCPVC-250 psi CWP1 / 2 "CPVC73 astetta 210 astetta F€143.48
CHEMTROLS VENTTIILIT U51TB-V 3/4 Union Ball Valve CPVC 3/4 tuumaa | AH7QYN 38AP78 U51TB-V 3/4CPVCCPVC-250 psi CWP3 / 4 "CPVC73 astetta 210 astetta F€180.73
CHEMTROLS VENTTIILIT U51TB-V 11/4 Union Ball Valve CPVC 1-1/4 tuumaa | AH7QYQ 38AP80 U51TB-V 11/4CPVCCPVC-250 psi CWP1.25 "CPVC73 astetta 210 astetta F€324.20
CHEMTROLS VENTTIILIT U51TB-V 11/2 Union Ball Valve CPVC 1-1/2 tuumaa | AH7QYR 38AP81 U51TB-V 11/2CPVCCPVC-250 psi CWP1.5 "CPVC73 astetta 210 astetta F€352.42
CHEMTROLS VENTTIILIT U51TB-V 2 Liitospalloventtiili CPVC 2 tuumaa | AH7QYT 38AP82 U51TB-V 2CPVCCPVC-250 psi CWP2"CPVC73 astetta 210 astetta F€459.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES U51TB-V 1 liitospalloventtiili CPVC 1 tuumaa
€208.96 / yksikkö