Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VENTTIILIT T65BC-V 3/4 Palloventtiili Tarkista 3/4 tuumaa Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPT 1CRT8

CHEMTROLS VALVES T65BC-V 3/4 palloventtiilin tarkistus 3/4 tuuman Kynar(r) Fpt x Fpt

Varastossa
Tuote: AA9EPT Malli: T65BC-V 3/4Ristiviite: 1CRT8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€578.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Rungon materiaaliKynar (oik.)
Väripunainen
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine150 psi
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80
Temp. alue73 astetta 280 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
CHEMTROLS VENTTIILIT T65BC-V 1/2 palloventtiilin tarkistus 1/2 tuuman Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPR 1CRT7 T65BC-V 1/2Kynar (oik.)FNPT150 psi1 / 2 "73 astetta 280 astetta F€475.65
CHEMTROLS VENTTIILIT T65BC-V 1 palloventtiili, 1 tuuman Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPU 1CRT9 T65BC-V 1Kynar (oik.)FNPT150 psi1"73 astetta 280 astetta F€802.62
CHEMTROLS VENTTIILIT MN913A6 Palloventtiili, polypropeeni, True Union, 3-osainen, 1/2 tuuman putkikoko | CH6QNK 489X73 MN913A6polypropeeniLiitäntä x Liitäntä150 psi CWP1 / 2 "-163 - 356 astetta F€307.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES T65BC-V 3/4 palloventtiilin tarkistus 3/4 tuuman Kynar(r) Fpt x Fpt
€578.38 / yksikkö