Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMGLASS CG-3503-L-20 lämpömittari, 305 mm pituus. X 76 mm I mmersio, -100 Deg - 50 Deg C, Lasi | CQ8RGN 21UD84

CHEMGLASS CG-3503-L-20 lämpömittari, 305 mm pituus. X 76 mm I mm, -100 - 50 °C, lasi

Varastossa
Tuote: CQ8RGN Malli: CG-3503-L-20Ristiviite: 21UD84

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€71.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpömittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CHEMGLASS CG-3508-N-02 lämpömittari, 25 mm I mm, -10 - 250 °C, lasi, mineraalitäyteinen | CQ8RGJ 21UE98 CG-3508-N-02€174.44
CHEMGLASS CG-3506-N-12 lämpömittari, 25 mm I mm, -10 - 250 °C, lasi, mineraalitäyteinen | CQ8RGK 21UF07 CG-3506-N-12€149.56
CHEMGLASS CG-3503-12 lämpömittari, 305 mm pituus. X 76 mm I mmersio, -10 Deg - 260 Deg C, Lasi | CQ8RGL 21UE22 CG-3503-12€94.89
CHEMGLASS CG-3503-L-21 lämpömittari, 305 mm pituus. X 76 mm I mmersio, -100 Deg - 50 Deg C, Lasi | CQ8RGM 21UD85 CG-3503-L-21€60.38
CHEMGLASS CG-3503-11 lämpömittari, 305 mm pituus. X 76 mm I mmersio, -20 Deg - 150 Deg C, Lasi | CQ8RGP 21UC62 CG-3503-11€50.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMGLASS CG-3503-L-20 lämpömittari, 305 mm pituus. X 76 mm I mm, -100 - 50 °C, lasi
€71.90 / yksikkö