TARKISTAJAT RFD6-10 Johdon / kaapelin suoja 2 kanavaa 10 jalkaa | AE4QZV 5MKJ2

CHECKERS RFD6-10 Johdon/kaapelin suoja, 2 kanavaa 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4QZV Malli: RFD6-10Ristiviite: 5MKJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€332.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus0.75 "
Kanavan leveys0.88 "
VäriMusta
Korkeus1.12 "
Pituus10ft.
Kantavuus440 lb
MateriaaliEi-metallinen joustava kumi
Maks. Kaapelin halkaisija3 / 4 "
Kanavien lukumäärä2
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi4008198000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliKanavien lukumääräLeveysHinta
TARKISTAJAT RFD1-10 Johtosuoja 1 kanava 10 jalkaa AE4QZM 5MKH5 RFD1-100.44 "Ei-metallinen joustava kumi13"€97.73
TARKISTAJAT RFD2-10 Johtosuoja 2 kanavaa 10 jalkaa AE4QZN 5MKH6 RFD2-100.44 "Joustava kumi23"€89.12
TARKISTAJAT RFD3-10 Johtosuoja 3 kanavaa 10 jalkaa AE4QZP 5MKH7 RFD3-100.75 "Joustava kumi33.5 "€122.67
TARKISTAJAT RFD4-10 Johtosuoja 1 kanava 10 jalkaa AE4QZQ 5MKH8 RFD4-101"Ei-metallinen joustava kumi13.25 "€141.89
TARKISTAJAT RFD5-10 Johdon/kaapelin suoja 3-kanavainen 10 jalkaa | AE4QZT 5MKJ0 RFD5-101"Ei-metallinen joustava kumi34.5 "€210.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS RFD6-10 Johdon/kaapelin suoja, 2 kanavaa 10 jalkaa
€332.19 / yksikkö